Chiave combinata profilo UD 19 mm

Codice art.: 6090800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6090800
    EAN / GTIN 4010886609088
    Codice del produttore 6090800
    Numero-L L60160 468

    Descrizione

    Descrizione:

    Testa poligonale inclinata di 15°, con gambo profilato
    Misure da 3 a 5,5 con anello esagonale
    Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromate
    * non a norma
    Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
    Anello: inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
    Sovraccarichi indicati da deformazioni
    Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
    Superficie antiriflesso grazie alla cromatura opaca
    Per l'impiego universale
    Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata
    Dimensione da 3 a 5,5 con anello esagonale, da 6mm con profilo UD
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 45 mm
    • Altezza totale [mm]: 18 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
    • Peso [lbs]: 0,310 libbre
    • Larghezza testa 1 [mm]: 28,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 42 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 11,5 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 6,5 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Posizione della bocca 1: 15°
    • Superficie: cromato
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Angolo dell'anello: 15°
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 19
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello