GFN 12W IC354 Inserti monolaterali per troncatura e scanalatura, con formatruciolo centrale che crea 2 cavità sul petto dell'inserto.

Codice art.: 6090586
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6090586
EAN / GTIN 7291075210712
Codice del produttore 6090586
Numero-L L23930 310

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.85 mm, Larghezza taglio (CW) 12.7 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo W
  • Raggio dellinserto (RE) 0.85 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza taglio (CW) 12.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.8 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello