Chiave combinata profilo UD 10 mm

Codice art.: 6090050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6090050
EAN / GTIN 4010886609002
Codice del produttore 6090050
Numero-L L60160 279

Descrizione

Descrizione:

Testa poligonale inclinata di 15°, con gambo profilato
Misure da 3 a 5,5 con anello esagonale
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromate
* non a norma
Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Anello: inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Sovraccarichi indicati da deformazioni
Presa sicura per il gambo tubolare - estremamente ergonomico e maneggevole
Superficie antiriflesso grazie alla cromatura opaca
Per l'impiego universale
Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata
Dimensione da 3 a 5,5 con anello esagonale, da 6mm con profilo UD
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 23 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Peso [lbs]: 0,070 lb
  • Larghezza testa 1 [mm]: 15,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 23 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 7 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 4,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello