Chiave combinata esagonale 4,5 mm

Codice art.: 6081060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6081060
EAN / GTIN 4010886608104
Codice del produttore 6081060
Numero-L L60160 624

Descrizione

Descrizione:

La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 12 mm
  • Altezza totale [mm]: 6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
  • Peso [lbs]: 0,020 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 7,7 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 11,8 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 3,2 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 3,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: esagonale
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 4.5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello