Abrasivi per affilatura seghe 200x10x32 mm 89A60M5AV217

Codice art.: 608080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 608080
    EAN / GTIN 9003176080808
    Codice del produttore 608080

    Descrizione

    Descrizione:

    TYROLIT offre un'ampia gamma di utensili, abbinati a varie rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per la smerigliatura a secco e a umido per seghe HSS, CV e elicoidali. I prodotti sono disponibili in diversi profili di spigoli, formati 1, 1F, 1C, con diametro compreso tra 150 e 350 mm.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : 89A 60 M5A V217
    • Dimensioni (P x P x a): 200 x 10 x 32 mm
    • Diametro: 200 mm
    • Spessore: 10 mm
    • Foratura: 32 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

    Vantaggi:

    • Elevata ritenzione del profilo
    • Per la smerigliatura a umido
    • Adattato alle esigenze della superficie

    Uso:

    • Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e seghettate

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello