Chiave combinata esagonale 3 mm

Codice art.: 6080680
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6080680
EAN / GTIN 4010886608067
Codice del produttore 6080680
Numero-L L60160 1536

Descrizione

Descrizione:

La bocca e le pareti sottili rendono più leggera la chiave
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 9 mm
  • Altezza totale [mm]: 5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 78 mm
  • Peso [lbs]: 0,010 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 6,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 9,2 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 2,8 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 2,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: esagonale
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 3
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello