Guanto di sicurezza HexArmor HexChem 7061 60706 misura 11

Codice art.: 6070611
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6070611
EAN / GTIN 810070600891
Codice del produttore 6070611
Numero-L L01690 317

Descrizione

Descrizione:

HexChem® 7061 offre una combinazione unica di protezione antitaglio e protezione dai prodotti chimici. Le fibre interne resistenti al taglio consentono un elevato grado di sensibilità. Inoltre, la nuova impugnatura, il rivestimento sul palmo garantisce eccezionale, presa., *, Proprietà:, Excellent forma / indossabilità, Migliore presa dell'olio, flessibilità e presa, *, Descrizione del prodotto: HexChem® 7061, misure: 7, 8, 9, 10, 11, IT: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LUNGHEZZA: 35 cm, design: Bracciale, completamente rivestito, Fodera: Acciaio, PES, PA, rivestimento: NBR (gomma nitrilica), colore: Benzina/nero, resistenza: Buona resistenza a grassi, oli minerali e molti altri prodotti chimici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello