Guanto di sicurezza HexArmor HexChem 7061 60706 misura 8

Codice art.: 6070608
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6070608
EAN / GTIN 810070600860
Codice del produttore 6070608

Descrizione

Descrizione:

HexChem® 7061 offre una combinazione unica di protezione antitaglio e protezione dai prodotti chimici. Le fibre interne resistenti al taglio consentono un elevato grado di sensibilità. Inoltre, la nuova impugnatura, il rivestimento sul palmo garantisce eccezionale, presa., *, Proprietà:, Excellent forma / indossabilità, Migliore presa dell'olio, flessibilità e presa, *, Descrizione del prodotto: HexChem® 7061, misure: 7, 8, 9, 10, 11, IT: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LUNGHEZZA: 35 cm, design: Bracciale, completamente rivestito, Fodera: Acciaio, PES, PA, rivestimento: NBR (gomma nitrilica), colore: Benzina/nero, resistenza: Buona resistenza a grassi, oli minerali e molti altri prodotti chimici

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello