Chiave a forchetta doppia 27x32 mm

Codice art.: 6068040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6068040
EAN / GTIN 4010886606803
Codice del produttore 6068040
Numero-L L60160 1286

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Per punti difficilmente accessibili grazie alla testa molto piatta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 67 mm
  • Altezza totale [mm]: 9 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 298 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 60,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 68 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 9 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 27x32
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 27
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 32
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello