Guanto di sicurezza HexArmor Helix® 3000 60662 misura 9

Codice art.: 6066209
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 6066209
    EAN / GTIN 810001798475
    Codice del produttore 6066209

    Descrizione

    Descrizione:

    La serie Helix® 3000 di HexArmor® è dotata di una protezione antiurto IR-X® a colori con un design estremamente flessibile, una sella rinforzata per il pollice per una protezione più duratura e un rivestimento in nitrile nero ruvido sul palmo per un'eccellente resistenza all'abrasione.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello