Descrizione:
Con teste piatte e corpo con una buona presa
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste lavorate finemente lavorate, cromate
* non a norma
Bocca: rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Presa sicura per il sottile gambo profilato
Sovraccarichi indicati da deformazioni
Altissimo livello di qualità industriale per elevate sollecitazioni di lunga durata
Acciaio cromo-vanadio 31CrV3
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 38 mm
- Altezza totale [mm]: 6 mm
- Lunghezza totale [mm]: 205 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 32,0 mm
- Larghezza della testa 2 [mm]: 38,5 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 6 mm
- Materiale: 31CrV3
- Posizione della bocca 1: 15°
- Larghezza tra i piani [mm]: 14x17
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
- Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 17
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no