• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Guanto di sicurezza HexArmor Helix® 2065 60659 misura 8

Codice art.: 6065908
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 6065908
EAN / GTIN 812013028687
Codice del produttore 6065908

Descrizione

Descrizione:

L'innovativa Helix® serie 2065 di HexArmor® è caratterizzata da un rivestimento esterno in HPPE, fibra di vetro e nylon con struttura senza cuciture per un maggiore comfort e traspirabilità, mentre un rivestimento in nitrile doppio, flessibile e ruvido sul palmo offre agli operatori una protezione completa dal taglio e una resistenza all'acqua.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello