Guanto di sicurezza HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 misura 6

Codice art.: 6065206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 6065206
EAN / GTIN 812013028588
Codice del produttore 6065206

Descrizione

Descrizione:

HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 offre un'elevata protezione per alcuni dei lavori sul campo più impegnativi con protezione completa a doppia immersione per la resistenza a liquidi e acqua e un rivestimento in nitrile ruvido sul palmo per un'eccellente presa e resistenza all'abrasione. La protezione antiurto IR-X® Impact Exoskeleton™ estremamente flessibile protegge le mani degli operatori da lesioni causate da urti e schiacciamenti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello