WE 2400 - 230 Smerigliatrice angolare

Codice art.: 606484000
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 606484000
EAN / GTIN 4061792177376
Codice del produttore 606484000

Descrizione

Descrizione:

  • Motore robusto
  • La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni
  • L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Flangia a due fori, Impugnatura supplementare, Chiave a due perni

Proprietà:

  • Potenza resa: 1540 W
  • Coppia: 14 Nm
  • N. giri a carico nominale: 5000 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 6 kg
  • Circonferenza impugnatura: 141 mm
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 6600 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 2400 W
  • Levigatura superfici: 7 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 93 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 101 dB(A)
  • Ø mola: 230 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 3 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello