WE 24-230 MVT Smerigliatrice angolare

Codice art.: 606469260
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 606469260
    EAN / GTIN 4007430268211
    Codice del produttore 606469260
    Numero-L L01750 1670

    Descrizione

    Descrizione:

    • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
    • Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
    • Interruttore a uomo presente per un'elevata protezione dell'operatore
    • Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
    • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
    • La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
    • Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione antiriavviamento
    • Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento integrato e impugnatura supplementare per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
    • L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
    • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
    • Segnale a LED per indicare la protezione antiriavviamento attivata o il surriscaldamento

      Dotazione
    • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Flangia a due fori, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), Chiave a due perni

    Proprietà:

    • Potenza resa: 1600 W
    • Coppia: 17 Nm
    • N. giri a carico nominale: 4600 /min
    • Peso senza cavo di alimentazione: 5.8 kg
    • Circonferenza impugnatura: 144 mm
    • Lunghezza cavo: 4 m
    • N. giri max. a vuoto: 6600 /min
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Potenza nominale assorbita: 2400 W
    • Levigatura superfici: 6.2 m/s²
    • Livello di pressione acustica: 94 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 105 dB(A)
    • Ø mola: 230 mm
    • Levigatura con foglio abrasivo: 2.5 m/s²
    • Filettatura albero: M 14

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello