• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta doppia 8x9 mm

Codice art.: 6064210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6064210
EAN / GTIN 4010886606421
Codice del produttore 6064210
Numero-L L60160 432

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Per punti difficilmente accessibili grazie alla testa molto piatta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 22 mm
  • Altezza totale [mm]: 4 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 20,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 22 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 3,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 8x9
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 9
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello