Tuta ignifuga D124

Codice art.: 606115169994D124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / grau
Taglia DE 124
Tipo di prodotto Tuta parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 606115169994D124
EAN / GTIN 7330509555194
Codice del produttore 606115169994D124

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
85% cotone, 14% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca supplementare
Tasca per gambe con patta e tasca supplementare per attrezzi
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasche sul petto con patta, Tasche sul petto con cerniera
Tasca interna con patta

Dettagli
Giubbotto sulla schiena
Elastico regolabile in vita
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Fine manica regolabile con a strappo

Reflex
Dettagli riflettenti
Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica nascosta due modo in metallo

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente

Descrizione:

  • Durevole tuta antifiamma con pratiche tasche e robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta
  • Pannello posteriore a soffietto e gomiti pre-curvati per un maggiore comfort
  • Dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
  • Lavabile in lavatrice
  • Il tessuto ha una classificazione di arco elettrico IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
  • Certificato secondo la norma EN 1149-5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN ISO 11611, classe 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello