Tuta ignifuga C152

Codice art.: 606115169994C152
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz / grau
    Taglia DE 152
    Tipo di prodotto Tuta parafiamma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 606115169994C152
    EAN / GTIN 7330509555002
    Codice del produttore 606115169994C152

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    85% cotone, 14% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto e patta
    Tasca per righello con tasca supplementare
    Tasca per gambe con patta e tasca supplementare per attrezzi
    Tasche interne di protezione per le ginocchia
    Tasche sul petto con patta, Tasche sul petto con cerniera
    Tasca interna con patta

    Dettagli
    Giubbotto sulla schiena
    Elastico regolabile in vita
    Etichette di certificazione esterne
    Finitura
    Fine manica regolabile con a strappo

    Reflex
    Dettagli riflettenti
    Chiusura frontale
    Robusta cerniera metallica nascosta due modo in metallo

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Funzionalità
    Olio, sporco e idrorepellente

    Descrizione:

    • Durevole tuta antifiamma con pratiche tasche e robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta
    • Pannello posteriore a soffietto e gomiti pre-curvati per un maggiore comfort
    • Dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
    • Lavabile in lavatrice
    • Il tessuto ha una classificazione di arco elettrico IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
    • Certificato secondo la norma EN 1149-5
    • EN 13034 tipo 6
    • EN ISO 11611, classe 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, classe 1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 13034 type 6
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello