Esecuzione:
Materiale principale
85% cotone, 14% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca supplementare
Tasca per gambe con patta e tasca supplementare per attrezzi
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasche sul petto con patta, Tasche sul petto con cerniera
Tasca interna con patta
Dettagli
Giubbotto sulla schiena
Elastico regolabile in vita
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Fine manica regolabile con a strappo
Reflex
Dettagli riflettenti
Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica nascosta due modo in metallo
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporco e idrorepellente
Descrizione:
- Durevole tuta antifiamma con pratiche tasche e robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta
- Pannello posteriore a soffietto e gomiti pre-curvati per un maggiore comfort
- Dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
- Lavabile in lavatrice
- Il tessuto ha una classificazione di arco elettrico IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
- Certificato secondo la norma EN 1149-5
- EN 13034 tipo 6
- EN ISO 11611, classe 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, classe 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%