Autoribaltante con rubinetto di scarico

Codice art.: 6060A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6060A
EAN / GTIN 4017976160603
Codice del produttore 6060A

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Gli autoribaltanti non devono essere sollevati per lo svuotamento. La vasca vuoto ritorna automaticamente nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 3 mm, verniciata blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo e antiribaltamento. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore. Aggiunta ″A″ significa con rubinetto di scarico e filtro per la separazione di liquidi e solidi.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1500
Capacità (litri): 600
Dimensioni della cassetta (mm): 1237 x 1076 x 703
Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 744
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 981
Lunghezza totale (mm): 1294
Larghezza totale (mm): 1141
Altezza totale (mm): 833

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello