Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 30 ∙ 402.5 mm

Codice art.: 606-30
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 606-30
EAN / GTIN 4000896150991
Codice del produttore 606-30
Numero-L L60140 823

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi a vite difficilmente raggiungibili in spazi ristretti, senza necessità di sostituire le chiavi grazie al funzionamento a cricchetto
  • Esecuzione lunga e sottile
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Chiave ad anello con funzionamento a cricchetto reversibile
  • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
    Dimensione a 8 e 9 mm: 60 denti ∙ angolo di apertura 6°
  • Lato anello piegato a 13°
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 30 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 402.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.84 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello