Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 24 ∙ 333.1 mm

Codice art.: 606-24
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 606-24
    EAN / GTIN 4000896151011
    Codice del produttore 606-24
    Numero-L L60140 721

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per raccordi a vite difficilmente raggiungibili in spazi ristretti, senza necessità di sostituire le chiavi grazie al funzionamento a cricchetto
    • Esecuzione lunga e sottile
    • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
    • Chiave ad anello con funzionamento a cricchetto reversibile
    • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
      Dimensione a 8 e 9 mm: 60 denti ∙ angolo di apertura 6°
    • Lato anello piegato a 13°
    • Posizione bocca: 15°
    • Superficie: cromata
    • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
    • Apertura chiave: 24 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 333.1 mm
    • Peso netto (kg): 0.53 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello