Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 12 ∙ 180.3 mm

Codice art.: 606-12
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 606-12
EAN / GTIN 4000896100989
Codice del produttore 606-12
Numero-L L60140 2052

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi a vite difficilmente raggiungibili in spazi ristretti, senza necessità di sostituire le chiavi grazie al funzionamento a cricchetto
  • Esecuzione lunga e sottile
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Chiave ad anello con funzionamento a cricchetto reversibile
  • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
    Dimensione a 8 e 9 mm: 60 denti ∙ angolo di apertura 6°
  • Lato anello piegato a 13°
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 180.3 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello