Serie di adattatori

Codice art.: 606/4SPC
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
Codice articolo 606/4SPC
EAN / GTIN 4000896127399
Codice del produttore 606/4SPC
Numero-L L60140 899

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto
  • Con pulsante di sicurezza
4 pezzi, contenuto:
  • 3 adattatori per chiave combinata a forchetta/ad anello con pulsante di sicurezza
    • Esagono esterno 10 mm su quadro esterno 6,3 mm (14″)
    • Esagono esterno 13 mm su quadro esterno 10 mm (38″)
    • Esagono esterno 19 mm su quadro esterno 12,5 mm (12″)
  • 1 adattatore per bit
    • Esagono esterno 10 mm su esagono interno 6,3 mm (1/4″)
  • Numero utensili: 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello