MARTOR LAMA PER GRAFICI 606 , 100 in custodia di sicurezza

Codice art.: 606.65
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 606.65
    EAN / GTIN 4002632917080
    Codice del produttore 606.65
    Numero-L L60170 239

    Descrizione

    Descrizione:

    GRAFIKKLINGS NR. 606 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. Le punte arrotondate aumentano la sicurezza. La lama è lunga 31,1 mm, larga 5,7 mm e spessa 0,50 mm.

    GRAFIKKLINGS NR. 606 è disponibile con il numero d'ordine 606,65 nel dispenser di sicurezza da 100 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Taglia:
      Molatura speciale
    • Sfaccettature della lama:
      2 x
    • Funzione di sicurezza:
      Punta arrotondata
    • Caratteristiche della lama:
      lama utilizzabile a una via
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Lama per bisturi a forma di lama arrotondata
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: N.
    • Molatura della lama: Molatura speciale
    • Sfaccettature della lama: 2 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): Punta arrotondata
    • Numero di taglienti: 1
    • Taglienti: 1 volta utilizzabile

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello