Guanto di protezione uvex unigrip PL6628 taglia 10

Codice art.: 6059910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 10
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6059910
EAN / GTIN 4048612039830
Codice del produttore 6059910
Numero-L L01690 270

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
  • Nome prodotto: uvex unigrip PL6628
  • Tipo di prodotto: Guanti per attività di montaggio
  • ricerca colore (filtro): rosso/nero
  • Versione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Lattice
  • Misura: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Poliestere (PES)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello