Guanti protettivi uvex synexo impact 1 Misura 11

Codice art.: 6059811
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Misure guanti da lavoro 11
    Tipo di prodotto Guanti antitaglio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6059811
    EAN / GTIN 4048612044278
    Codice del produttore 6059811

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
    • Nome prodotto: uvex synexo impact 1
    • Tipo di prodotto: null/Guanti antitaglio
    • ricerca colore (filtro): nero/giallo
    • Versione: con polsino in maglia/con rinforzo dell'incavo del pollice/con protezioni sul dorso
    • Rivestimento: Gomma nitrile (NBR)/Finitura grip
    • Misura: 11
    • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
    • Tomaia: Polietilene ad alte prestazioni (HPPE)/Fibra di vetro/Nylon

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello