Guanti protettivi uvex unilite thermo plus cut c Misura 9

Codice art.: 6059109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Misure guanti da lavoro 9
    Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6059109
    EAN / GTIN 4048612058039
    Codice del produttore 6059109
    Numero-L L01690 22

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
    • Nome prodotto: uvex unilite thermo plus cut c
    • Tipo di prodotto: Guanti di protezione da rischio termico
    • ricerca colore (filtro): verde/nero
    • Versione: con polsino in maglia
    • Rivestimento: Polimeri
    • Misura: 9
    • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
    • Tomaia: Acrilico/Fibra di vetro/Poliammide

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello