Chiave a doppio anello aperto profilo UD 14x17 mm

Codice art.: 6057510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6057510
    EAN / GTIN 4010886605752
    Codice del produttore 6057510
    Numero-L L60160 194

    Descrizione

    Descrizione:

    Con diverse aperture
    Applicazione su linee idrauliche/di freni
    Dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale
    Teste inclinate di 15°
    Apertura esagonale spostata di 30°, profilo UD apertura spostata di 15°
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Design: Teste esagonali angolate 15° Apertura 30° sfalsata, profilo UD Apertura 15° sfalsata
    • Larghezza totale [mm]: 32 mm
    • Altezza totale [mm]: 18 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 195 mm
    • Peso [lbs]: 0,300 lbs
    • Larghezza testa 1 [mm]: 28,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 32 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 11,5 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 12,2 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Larghezza apertura 1 (min.) [mm]: 11,0 mm
    • Larghezza di apertura 2 (max.) [mm]: 14,0 mm
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Angolo dell'anello: 15°
    • Larghezza tra i piani [mm]: 14x17
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
    • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 17
    • Uso/applicazione: Applicazione su linee idrauliche/frenanti
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello