Chiave a doppio anello aperto profilo UD 13x15 mm

Codice art.: 6057000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6057000
EAN / GTIN 4010886605707
Codice del produttore 6057000
Numero-L L60160 152

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Applicazione su linee idrauliche/di freni
Dimensioni da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale
Teste inclinate di 15°
Apertura esagonale spostata di 30°, profilo UD apertura spostata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Teste esagonali angolate 15° Apertura 30° sfalsata, profilo UD Apertura 15° sfalsata
  • Larghezza totale [mm]: 30 mm
  • Altezza totale [mm]: 17 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Peso [lbs]: 0,260 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 29 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 10,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 11,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza apertura 1 (min.) [mm]: 10,0 mm
  • Larghezza di apertura 2 (max.) [mm]: 12,0 mm
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Larghezza tra i piani [mm]: 13x15
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 15
  • Uso/applicazione: Applicazione su linee idrauliche/frenanti
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello