Chiave a doppio anello dritto profilo UD 36x41 mm

Codice art.: 6056460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6056460
EAN / GTIN 4010886605646
Codice del produttore 6056460
Numero-L L60160 500

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli a parete sottile
Profilo UD
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Forma diritta, design piatto, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 57 mm
  • Altezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 385 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 51,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 59 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 15 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 36x41
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 41
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello