Guanti protettivi uvex unipur carbon Misura 6

Codice art.: 6055606
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Misure guanti da lavoro 6
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6055606
EAN / GTIN 4048612024751
Codice del produttore 6055606
Numero-L ZP5601 60556-6

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Guanti protettivi
  • Nome prodotto: uvex unipur carbon
  • Tipo di prodotto: Guanti per attività di montaggio
  • ricerca colore (filtro): grigio
  • Versione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Micropuntinatura in carbonio
  • Misura: 6
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Tomaia: Poliammide/Carbonio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello