Chiave a doppio anello dritto profilo UD 20x22 mm

Codice art.: 6055060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6055060
EAN / GTIN 4010886605509
Codice del produttore 6055060
Numero-L L60160 1292

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli a parete sottile
Profilo UD
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Forma diritta, design piatto, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 32 mm
  • Altezza totale [mm]: 9 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 208 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 29,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 32,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 9,4 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 20x22
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 20
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 22
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello