Chiave a doppio anello dritto profilo UD 16x17 mm

Codice art.: 6054680
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6054680
EAN / GTIN 4010886605462
Codice del produttore 6054680
Numero-L L60160 924

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli a parete sottile
Profilo UD
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Forma diritta, design piatto, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 25 mm
  • Altezza totale [mm]: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 168 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 24,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 25,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 16x17
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 16
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 17
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello