Chiave a doppio anello dritto profilo UD 13x15 mm

Codice art.: 6054170
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6054170
    EAN / GTIN 4010886605417
    Codice del produttore 6054170

    Descrizione

    Descrizione:

    Con diverse aperture
    Anelli a parete sottile
    Profilo UD
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Design: Forma diritta, design piatto, con anelli a parete sottile
    • Larghezza totale [mm]: 23 mm
    • Altezza totale [mm]: 7 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 20,5 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 23 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 7,2 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Larghezza tra i piani [mm]: 13x15
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
    • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 15
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello