Chiave a doppio anello dritto profilo UD 8x10 mm

Codice art.: 6053280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6053280
    EAN / GTIN 4010886605325
    Codice del produttore 6053280

    Descrizione

    Descrizione:

    Con diverse aperture
    Anelli a parete sottile
    Profilo UD
    * Non standardizzato

    Proprietà:

    • Design: Forma diritta, design piatto, con anelli a parete sottile
    • Larghezza totale [mm]: 16 mm
    • Altezza totale [mm]: 5 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 115 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 13,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 16 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 5,2 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Larghezza tra i piani [mm]: 8x10
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8
    • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 10
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello