Descrizione:
GRAFIKKLINGS NR. 605 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 32,5 mm, larga 5,7 mm e spessa 0,50 mm.
GRAFIKKLINGS NR. 605 è disponibile con il numero d'ordine 605,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
Taglia:
Molatura speciale
- Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 2 pieghe
:
lama utilizzabile a una via
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama per bisturi a forma di lama
- Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: N.
- Molatura della lama: Molatura speciale
- Sfaccettature della lama: 2 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 1
- Taglienti: 1 volta utilizzabile