Tubo antiscivolo per 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm

Codice art.: 6048950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Leva di manovra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6048950
    EAN / GTIN 4010886604892
    Codice del produttore 6048950
    Numero-L L60160 1919

    Descrizione

    Descrizione:

    Per chiave poligonale semplice N. 2 A
    Ideale per prolungare la leva e applicare una maggior forza

    Proprietà:

    • per larghezza tra le lamelle [mm]: 60-95
    • Lunghezza totale [mm]: 860 mm
    • Ø interno: 30 mm
    • Materiale: in acciaio
    • Superficie: cromato
    • Uso/applicazione: Estensione del braccio della leva
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello