Tubo antiscivolo per 2 A 32 - 41, 610 mm, d 22 mm

Codice art.: 6048790
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Leva di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6048790
EAN / GTIN 4010886604878
Codice del produttore 6048790
Numero-L L60160 1457

Descrizione

Descrizione:

Per chiave poligonale semplice N. 2 A
Ideale per prolungare la leva e applicare una maggior forza

Proprietà:

  • per larghezza tra le lamelle [mm]: 32-41
  • Lunghezza totale [mm]: 610 mm
  • Ø interno: 22 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: cromato
  • Uso/applicazione: Estensione del braccio della leva
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello