DS 150 M Smerigliatrice doppia da banco

Codice art.: 604150000
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
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 604150000
EAN / GTIN 4061792225961
Codice del produttore 604150000
Numero-L L01750 114

Descrizione

Descrizione:

  • Macchina robusta e compatta per i lavori di affilatura, levigatura e sbavatura
  • Motore a induzione silenzioso, con poche vibrazioni ed esente da manutenzione
  • Motore per corrente alternata monofase
  • Poggiapezzo regolabile senza utensili
  • Ampio parascintille per la protezione degli occhi
  • Posizionamento sicuro per mezzo dei piedi in gomma che assorbono le vibrazioni

    Dotazione
  • Mole in corindone normale 36 P e 60 N, Parascintille, Poggiapezzo

Proprietà:

  • Potenza resa: 260 W
  • Peso: 8.7 kg
  • Lunghezza cavo: 1.8 m
  • Coppia di rovesciamento: 1.5 Nm
  • N. giri max. a vuoto: 2980 /min
  • Potenza nominale assorbita: 370 W
  • Tensione di alimentazione: 220 - 240 V
  • Mole (Ø x spessore x foro): 150 x 20 x 20 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello