VDE stranový jednostranný klíč UD profil 14 mm

Codice art.: 6036430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6036430
    EAN / GTIN 4010886603642
    Codice del produttore 6036430

    Descrizione

    Popis:

    Vanadová ocel 31CrV3
    VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2násobná kontrola izolace nástroje.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 210 mm
    • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
    • Šířka napříč plochami [mm]: 14
    • 1000 V izolovaný: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello