• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave combinata a gomito a 12 punti 80 mm

Codice art.: 6035380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6035380
EAN / GTIN 4010886603536
Codice del produttore 6035380
Numero-L L60160 270

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Misure speciali fornibili su richiesta
Accessori opzionali: leva di manovra N. 2 AR come prolunga

Proprietà:

  • 2 AR: 3
  • Design: Modello per impieghi gravosi per coppie elevate
  • diametro 1 [mm]: 29,1
  • Lunghezza totale [mm]: 385 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 124,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 40,5 mm
  • Altezza offset 1: 59 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: Bordo 12
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 80
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello