Chiave combinata a gomito a 12 punti 50 mm

Codice art.: 6034570
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6034570
EAN / GTIN 4010886603451
Codice del produttore 6034570
Numero-L L60160 1573

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Misure speciali fornibili su richiesta
Accessori opzionali: leva di manovra N. 2 AR come prolunga

Proprietà:

  • 2 AR: 2
  • Design: Modello per impieghi gravosi per coppie elevate
  • diametro 1 [mm]: 24,1
  • Lunghezza totale [mm]: 290 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 75,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 25,5 mm
  • Altezza offset 1: 42 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 50
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello