Descrizione:
Il disco da taglio diamantato DI ALTA QUALITÀ Tyrolit offre numerosi vantaggi durante la lavorazione di utensili rotanti in carburo. Grazie all'innovativo sistema di rilegatura, in combinazione con la qualità appropriata della grana, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata dell'utensile. Il taglio estremamente freddo di questi utensili si traduce in risultati estremamente precisi e in un'ottima resistenza all'usura, che porterà i processi di produzione a un nuovo livello di prestazioni.
Proprietà:
- Forma: 1A1RH 06290G
- Grana: 151
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Metallo duro
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 1,2 - 7
- Dimensioni (P x P x a): 200 x 1,2 x 30 mm
- Diametro: 200 mm
- Spessore: 1,2 mm
- Foratura: 30 mm
- Strumento per: Troncatrici fisse
Vantaggi:
- Prestazioni di taglio perfette grazie all'innovativo sistema di rilegatura e alla qualità della grana adatta
Uso:
- Lama diamantata ad alte prestazioni per l'uso su carburo
- Per il taglio a umido su macchine fisse
Raccomandazioni:
- Max. Velocità di lavoro massima di 50 m/s con alimentazione manuale o automatica
Caratteristiche:
- Taglio freddo
- Resistenza all'usura ottimale
- Massima durata dell'utensile