Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Gli autoribaltanti non devono essere sollevati per lo svuotamento. La vasca vuoto ritorna automaticamente nella posizione di carico. Robusta struttura saldata in lamiera di acciaio da 3 mm, verniciata blu RAL 5007. Di serie con tasche per forche, sicurezza antirotolamento e bloccaggio ribaltamento, catena a maglie come protezione antiscivolo e antiribaltamento. Fune per l’attivazione del ribaltamento dal sedile del carrello elevatore.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1000
Capacità (litri): 350
Dimensioni della cassetta (mm): 1237 x 666 x 703
Altezza del bordo di scarico senza rulli (mm): 744
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 981
Lunghezza totale (mm): 1294
Larghezza totale (mm): 731
Altezza totale (mm): 833