Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 7 ∙ 110 mm

Codice art.: 603-7
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 603-7
EAN / GTIN 4000896023981
Codice del produttore 603-7
Numero-L L60140 598

Descrizione

Descrizione:

  • Testa ad anello piegata a 10°
  • Bocca piegata: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738, In base a DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 7 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 110 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg
Testa ad anello esagonale con sezione esagonale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello