• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 32 ∙ 360 mm

Codice art.: 603-32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 603-32
EAN / GTIN 4000896023882
Codice del produttore 603-32
Numero-L L60140 612

Descrizione

Descrizione:

  • Testa ad anello piegata a 10°
  • Bocca piegata: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738, In base a DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 32 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 360 mm
  • Peso netto (kg): 0.67 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello