Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 17 ∙ 200 mm

Codice art.: 603-17
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 603-17
EAN / GTIN 4000896023783
Codice del produttore 603-17
Numero-L L60140 496

Descrizione

Descrizione:

  • Testa ad anello piegata a 10°
  • Bocca piegata: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738, In base a DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 200 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello