SSE 18 LTX BL Compact Sega diritta a batteria

Codice art.: 602366850
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602366850
EAN / GTIN 4061792181281
Codice del produttore 602366850

Descrizione

Descrizione:

  • Sega leggera ed estremamente maneggevole per lavorare a una e a due mani
  • Particolarmente adatta per lavorare in punti difficilmente accessibili
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
  • Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
  • Campo d'impiego più ampio grazie all'attacco Quick, unico nel suo genere, per lame per seghe diritte e per seghetti alternativi
  • Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es. tagli a tuffo
  • Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
  • Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama per legno e metallo, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 1.8 kg
  • Peso senza batteria: 1.4 kg
  • Numero di corse a vuoto: 0 - 3000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 2 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 2.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 5 dB(A)
  • Corsa lama: 16 mm
  • Taglio travi di legno: 15 m/s²
  • Segatura truciolato: 13 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 82 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 93 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello