BS 18 L Set Trapano-avvitatore a batteria

Codice art.: 602321540
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602321540
EAN / GTIN 4007430327383
Codice del produttore 602321540
Numero-L L01750 280
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore compatto per campi di impiego universali
  • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura e supporto per inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 3 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, metaBOX 145

Proprietà:

  • Capacità batteria: 3 x 2 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Foratura metallo: 2.8 m/s²
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Ø foratura acciaio: 10 mm
  • Ø foratura legno tenero: 20 mm
  • Coppia regolabile: 1.5 - 6 Nm
  • Peso con batteria: 1.6 kg
  • Peso senza batteria: 1.3 kg
  • N°. giri a vuoto: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 50 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 25 Nm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 88 dB(A)

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello